Beli hanger baju di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maspion Logam Jawa Gantungan Baju AluminumDeskripsi:Gantungan Baju is a Houseware from the Jawa brand of Maspion Logam Jawa. Use the best quality household appliances from MASPION. A comfortable home is every family’s dream.atribut:
- Material: Aluminium
- Finishing Outside: Polish
- Finishing Inside: Polish
- Color: Silver
- Vone Gantungan BajuDeskripsi:Gantungan/hanger baju dengan material stainless.atribut:
- Finishing: Chrome
- Kenmaster Rak Gantungan Baju Double PoleDeskripsi:- Kualitas Premium terjamin mutu 100%- Rak / Gantungan Double sehingga muat sampai 2 list pakaian / handuk / Sprey dll- Bisa untuk di rumah, kantor dan aktivitas outdoor lainnya- Model Standing / Berdiri, bisa di geser dan mudah di gunakan- Kuat dan Mudah di bongkar pasang- Terdapat Roda yang memudahkan di pindah-pindah kanatribut:
- Material: Stainless
- IRIS OHYAMA HangerDeskripsi:-A set of 10 hangers with slim design and storage is excellent.-Shoulder strap hook can be used to hook the waist loops of skirts.atribut:
- Width x Depth x Height: 428x58x222mm
- Kenmaster Rak Gantungan Baju Single PoleDeskripsi:- Kualitas Premium- Bahan yang berkualitas (Kuat, Kokoh dan tahan lama)- Cocok untuk di rumah, kantor maupun aktivitas outdoor lainnya- Terdapat roda yang memudahkan untuk di pindah kan dan di geser sesuai keingan- Mudah di pasang dan di bongkar kembali- Multifungsi (Bisa untuk tas, baju, handuk, sprey dan lainnya)- Maksimal berat 40kgatribut:
- Load Capacity (kg): 40
- Material: Stainless Steel
- Height (cm): 85-150 (Adjustable)
- Width (cm): 42
- Length (cm): 75
- IRIS OHYAMA Suit HangerDeskripsi:A three-dimensional hanger that fits the collar of a suit.We have adopted a non-slip bar for hanging slacks.It is the best size for large men's jackets.atribut:
- Frontage (mm): 519
- Material: polypropylene (PP), polystyrene, steel
- Depth (mm): 60
- Height (mm): 262
- A-Stabil Full Body Harnessatribut:
- Size: Universal
- KUDA TERBANG Trico Spray Paint Metalic Coloratribut:
- Volume: 300 CC
- CLUB Wood Spring Lemari Gantung PlastikDeskripsi:Club Long cabinet adalah lemari plastik yang Club Plastik Furniture dengan fungsi sebagai gantungan baju,dan barang2 keperluan dikamar.atribut:
- Color: Random Color
- Dimensions (cm): 70x50x146
Daftar Harga hanger baju Terbaru March 2026
| Kenmaster Gantungan Baju | Rp6.900 |
| Maspion Logam Jawa Gantungan Baju Aluminum | Rp6.900 |
| Vone Gantungan Baju | Rp24.900 |
| Kenmaster Rak Gantungan Baju Double Pole | Rp179.900 |
| IRIS OHYAMA Hanger | Rp109.900 |
| Kenmaster Rak Gantungan Baju Single Pole | Rp159.900 |
| Kenmaster Gantungan Baju | Rp17.900 |
| IRIS OHYAMA Suit Hanger | Rp119.900 |
| Maspion Gantungan Baju | Rp3.900 |
| A-Stabil Full Body Harness | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sabuk%20Harness/A-Stabil%20Full%20Body%20Harness/P102926277-1.jpg)